Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones de la carcasa(L) 12.2812 in x (H) 8.1875 in x (W) 10.0000 in
- Altura de la carcasa8.1875 pulg.
- Longitud de la carcasa12.2813 pulg.
- Ancho de la carcasa10.0000 pulg.
- Tamaño de entrada1.5000 pulg.
- Tamaño de salida1.5000 pulg.
- Relación1:1
- Factor de servicio1.00
- Peso141 lb
Detalles
- Tipo de engranaje cónicoBisel en espiral
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaEje sólido
- Número de Upc del fabricante662798082059
- Potencia de entrada máxima132.000 CV
- Dirección de salidaDoble
- RPM de salida1750 rpm
- Par de salida4750
- Tipo de salidaHolgura
- ReducciónIndividual
- Serie850
- EstiloGG