Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro total2 pulg.
- Ancho general0.25 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Descripción largaLa rueda unificada de cambio rápido TR A/O 7100142496 de abrasivos estándar 852199 sin tejer y desbarbado está fabricada con material abrasivo de óxido de aluminio, diseñado para aplicaciones de desbarbado, mezclado y acabado de cambio rápido.
- Número de Upc del fabricante00051115352072
- UPC_NO00051115352072
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- Rueda de densidad suave que mezcla las superficies para un acabado agradable
- La densidad suave ofrece una adaptabilidad excepcional que es especialmente importante para aplicaciones con tolerancias cercanas
- El material más rígido corta más rápido que los abrasivos estándar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- La red abierta es resistente a la carga, lo que contribuye a una mayor vida útil del abrasivo
- La fijación e intercambio sencillos de la rueda de cambio rápido mejoran la eficiencia de la herramienta y la productividad del trabajador
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversionesSu prioridad es la productividad, la prioridad de 3M es usted.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.