Motion
7000046996 RUEDA UNIFICADA DE CAMBIO RÁPIDO DE ABRASIVOS ESTÁNDAR TR S/C 852498, 5

3M
7000046996 STANDARD ABRASIVES QUICK CHANGE TR S/C UNITIZED WHEEL 852498, 5

Abrasivos estándar de cambio rápido TR S/C Rueda unificada 852498, 524 3 pulg. x 1/4 pulg., 10 por caja
Artículo MI #09469336
No. Fabricante 7000046996 STANDARD ABRASIVES QUICK CHANGE TR S/C UNITIZED WHEEL 852498, 5
Precio20.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7000046996 STANDARD ABRASIVES QUICK CHANGE TR S/C UNITIZED WHEEL 852498, 5

Abrasivos estándar de cambio rápido TR S/C Rueda unificada 852498, 524 3 pulg. x 1/4 pulg., 10 por caja
Artículo MI #09469336
No. Fabricante 7000046996 STANDARD ABRASIVES QUICK CHANGE TR S/C UNITIZED WHEEL 852498, 5
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
Precio20.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    3 pulg.
  • Ancho general
    0.25 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Descripción larga
    La rueda unificada de cambio rápido TR S/C 7000046996 de abrasivos estándar 852498 sin tejer y desbarbado está fabricada con material abrasivo de carburo de silicio, diseñado para tareas rápidas de desbarbado y acondicionamiento de superficies.
  • Número de Upc del fabricante
    00051115352256
  • UPC_NO
    00051115352256

Descripción general

Descripción del fabricante
7000046996 ABRASIVOS ESTÁNDAR RÁPIDAMENTE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Rueda de carburo de silicio de densidad suave que combina las superficies con un acabado fino
  • La densidad suave ofrece una adaptabilidad excepcional que es especialmente importante para aplicaciones con tolerancias cercanas
  • Corta más rápido que los abrasivos estándar. Se pueden pulir y mezclar productos no tejidos, aunque con menos flexibilidad.
  • El mineral de carburo de silicio es adecuado para metales ferrosos y no ferrosos, incluidos metales exóticos y titanio, así como compuestos
  • La red abierta es resistente a la carga, lo que contribuye a una mayor vida útil del abrasivo
  • La fijación e intercambio sencillos del disco de cambio rápido mejoran la eficiencia de la herramienta y la productividad del trabajador