Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones de la carcasa(L) 5.6250 in x (H) 3.6250 in x (W) 4.9687 in
- Altura de la carcasa3.6250 pulg.
- Longitud de la carcasa5.6250 pulg.
- Ancho de la carcasa4.9688 pulg.
- Tamaño de entrada0.7500 pulg.
- Tamaño de salida0.7500 pulg.
- Relación1.50:1
- Factor de servicio1.00
- Peso15 lb
Detalles
- Tipo de engranaje cónicoBisel recto
- Material de la carcasaHierro fundido
- Caballos de entrada10.0500 CV
- Tipo de entradaEje sólido
- Número de Upc del fabricante662798400884
- Dirección de salidaIzquierda o derecha
- RPM de salida1166.7 rpm
- Par de salida516
- Tipo de salidaSólido
- ReducciónIndividual
- Serie44
- EstiloD;E