Motion
7000046900 ABRASIVOS ESTÁNDAR GP MÁS RUEDA 853453, 8 IN X 2 IN X 3 IN 8S F

3M
7000046900 STANDARD ABRASIVES GP PLUS WHEEL 853453, 8 IN X 2 IN X 3 IN 8S F

Abrasivos estándar de la rueda GP Plus 853453, 8 pulg. x 2 pulg. x 3 pulg. 8S FIN, 2 por caja
Artículo MI #09469371
No. Fabricante 7000046900 STANDARD ABRASIVES GP PLUS WHEEL 853453, 8 IN X 2 IN X 3 IN 8S F
Precio397.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7000046900 STANDARD ABRASIVES GP PLUS WHEEL 853453, 8 IN X 2 IN X 3 IN 8S F

Abrasivos estándar de la rueda GP Plus 853453, 8 pulg. x 2 pulg. x 3 pulg. 8S FIN, 2 por caja
Artículo MI #09469371
No. Fabricante 7000046900 STANDARD ABRASIVES GP PLUS WHEEL 853453, 8 IN X 2 IN X 3 IN 8S F
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
Precio397.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    8 pulg.
  • Ancho general
    2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Descripción larga
    La rueda GP Plus de abrasivos estándar 7000046900 853453 sin tejer y desbarbado está fabricada con material abrasivo de carburo de silicio y cuenta con un diámetro de rueda de 8 in, un grosor de rueda de 2 in y un diámetro de orificio central de 3 in en una configuración 8S FI, adecuada para un desbarbado y pulido uniformes.
  • Número de Upc del fabricante
    00051115332081
  • UPC_NO
    00051115332081

Descripción general

Descripción del fabricante
7000046900 ABRASIVOS ESTÁNDAR GP PLUS
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Excelente rueda para desbarbado, mezcla y limpieza cuando un requisito principal es una tasa de corte y durabilidad de la rueda uniformes
  • La velocidad de corte rápida contribuye a la eliminación rápida de las rebabas, lo que ayuda a aumentar la productividad
  • El mineral de grado medio a fino produce acabados finos en piezas como herramientas quirúrgicas
  • La rueda de densidad dura soporta los bordes
  • La red abierta es resistente a la carga, lo que prolonga la vida útil del abrasivo