Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje0.2500 pulg., 6.34 mm
- Disco Diámetro6 pulg.
- Diámetro total6 pulg.
- Grosor0.2500 pulg., 6.34 mm
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- AplicaciónAcabado antiguo, desbarbado de bordes, limpieza de servicio medio
- ColorBeige
- GradoMedio
- Cantidad del paquete del fabricante100
- Número de stock del fabricante7010368523
- Número de Upc del fabricante00051115359088
- Aplicación del materialAleaciones ferrosas
- RPM Máx.3600 rpm
- UPC_NO00051115359088
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- La red abierta es flexible y flexible, por lo que no perforará el sustrato y mantendrá la geometría de la pieza
- El mineral de óxido de aluminio es friable y afilado, revelando bordes de corte frescos y afilados para un rayado consistente
- Se puede utilizar con un lubricante para ayudar a eliminar la araña y la posibilidad de manchar el sustrato
- Disponible en grados muy fino (VFN, rojo) y medio (MED, tostado) para adaptarse a las necesidades del proyecto
- La red abierta es resistente a la carga, por lo que el abrasivo no se obstruye con residuos, lo que contribuye a una vida útil más larga
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversiones3M proporciona productos industriales y de seguridad diseñados para mejorar la productividad y proteger a los trabajadores en aplicaciones de parques de diversiones. La línea incluye soluciones de protección para la cabeza, los ojos, la audición, las vías respiratorias, la soldadura y las caídas diseñadas para la comodidad, el rendimiento y la fiabilidad.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.