Motion
7010292437 ABRASIVOS ESTÁNDAR MD MINICEPILLO 875711, 4-1/2 IN X 2 IN X 5

3M
7010292437 STANDARD ABRASIVES MD MINI-BRUSH 875711, 4-1/2 IN X 2 IN X 5

Abrasivos estándar de densidad media MD Mini-Brush 875711, 4-1/2 in x 2 in x 5/8-11 FB036 A XCS, 1 por caja
Artículo MI #09469755
No. Fabricante 7010292437 STANDARD ABRASIVES MD MINI-BRUSH 875711, 4-1/2 IN X 2 IN X 5
Precio153.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010292437 STANDARD ABRASIVES MD MINI-BRUSH 875711, 4-1/2 IN X 2 IN X 5

Abrasivos estándar de densidad media MD Mini-Brush 875711, 4-1/2 in x 2 in x 5/8-11 FB036 A XCS, 1 por caja
Artículo MI #09469755
No. Fabricante 7010292437 STANDARD ABRASIVES MD MINI-BRUSH 875711, 4-1/2 IN X 2 IN X 5
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
Precio153.00 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Número de Upc del fabricante
    00051141538792
  • UPC_NO
    00051141538792

Descripción general

Descripción del fabricante
7010292437 ABRASIVES MD ESTÁNDAR
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Ofrece acabados de alta calidad con corte afilado y mineral de óxido de aluminio autorrenovable
  • La red abierta es resistente a la carga, lo que prolonga la vida útil del abrasivo
  • El material no tejido es esponjoso y sensible, conforme a la mayoría de geometrías de superficie
  • La unión de resina es resistente al calor y soporta el desgaste repetido
  • El material Buff and Blend de alta resistencia tiene una gran resistencia a los desgarros
  • Fácil de usar