Motion
7010367109 ABRASIVOS ESTÁNDAR A/O RUEDA UNIFICADA 882150, 821 3 PULG. X 1 PULG.

3M
7010367109 STANDARD ABRASIVES A/O UNITIZED WHEEL 882150, 821 3 IN X 1 IN

Abrasivos estándar de 882150 ruedas unificadas de A/O, 821 3 pulg. x 1 pulg. x 1/4 pulg., 10 por caja
Artículo MI #09470007
No. Fabricante 7010367109 STANDARD ABRASIVES A/O UNITIZED WHEEL 882150, 821 3 IN X 1 IN
Precio67.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010367109 STANDARD ABRASIVES A/O UNITIZED WHEEL 882150, 821 3 IN X 1 IN

Abrasivos estándar de 882150 ruedas unificadas de A/O, 821 3 pulg. x 1 pulg. x 1/4 pulg., 10 por caja
Artículo MI #09470007
No. Fabricante 7010367109 STANDARD ABRASIVES A/O UNITIZED WHEEL 882150, 821 3 IN X 1 IN
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
Precio67.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    3 pulg.
  • Ancho general
    1 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Descripción larga
    La rueda unificada de A/O 7010367109 de abrasivos estándar 882150 sin tejer y desbarbado está fabricada con material abrasivo de óxido de aluminio y tiene un diámetro de rueda de 3 in y un grosor de rueda de 1 in, adecuado para desbarbado y acabado controlados.
  • Número de Upc del fabricante
    00051115356292
  • UPC_NO
    00051115356292

Descripción general

Descripción del fabricante
7010367109 ABRASIVOS ESTÁNDAR A/O
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La combinación de una rueda de alta densidad con minerales medios o gruesos da como resultado un desbarbado y pulido de bordes superiores
  • La densidad de material más dura y la mayor durabilidad del filo en comparación con las ruedas unificadas de la serie 700 aumentan la vida útil de las tareas de trabajo pesado
  • El mineral de óxido de aluminio es una buena combinación para metales ferrosos y no ferrosos, incluido el aluminio
  • Funciona en sentido horario y antihorario, lo que permite una mayor versatilidad cuando se combina con herramientas y máquinas
  • La red abierta es resistente a la carga, lo que contribuye a una mayor vida útil del abrasivo
  • La rueda del orificio central viene en una gama de diámetros desde 1-6˝ y se acopla a la herramienta con un mandril de rueda unificado (se vende por separado)
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno