Motion
7000047062 ABRASIVOS ESTÁNDAR A/O RUEDA UNIFICADA 882172, 821 6 IN X 1/8

3M
7000047062 STANDARD ABRASIVES A/O UNITIZED WHEEL 882172, 821 6 IN X 1/8

Abrasivos estándar de 882172 ruedas unificadas de A/O, 821 6 pulg. x 1/8 pulg. x 1 pulg., 10 por caja
Artículo MI #09470009
No. Fabricante 7000047062 STANDARD ABRASIVES A/O UNITIZED WHEEL 882172, 821 6 IN X 1/8
Precio66.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7000047062 STANDARD ABRASIVES A/O UNITIZED WHEEL 882172, 821 6 IN X 1/8

Abrasivos estándar de 882172 ruedas unificadas de A/O, 821 6 pulg. x 1/8 pulg. x 1 pulg., 10 por caja
Artículo MI #09470009
No. Fabricante 7000047062 STANDARD ABRASIVES A/O UNITIZED WHEEL 882172, 821 6 IN X 1/8
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
Precio66.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    6 pulg.
  • Ancho general
    0.12 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Descripción larga
    La rueda unificada de A/O abrasivos estándar 7000047062 Rueda no tejida y desbarbada 882172 está fabricada con material abrasivo de óxido de aluminio y tiene un diámetro de rueda de 6 y un grosor de rueda de 1/8 pulgadas, ideal para el acondicionamiento de superficies finas.
  • Número de Upc del fabricante
    00051115356421
  • UPC_NO
    00051115356421

Descripción general

Descripción del fabricante
7000047062 ABRASIVOS ESTÁNDAR A/O
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La combinación de una rueda de alta densidad con minerales medios o gruesos da como resultado un desbarbado y pulido de bordes superiores
  • La densidad de material más dura y la mayor durabilidad del filo en comparación con las ruedas unificadas de la serie 700 aumentan la vida útil de las tareas de trabajo pesado
  • El mineral de óxido de aluminio es una buena combinación para metales ferrosos y no ferrosos, incluido el aluminio
  • Funciona en sentido horario y antihorario, lo que permite una mayor versatilidad cuando se combina con herramientas y máquinas
  • La red abierta es resistente a la carga, lo que contribuye a una mayor vida útil del abrasivo
  • La rueda del orificio central viene en una gama de diámetros desde 1-6˝ y se acopla a la herramienta con un mandril de rueda unificado (se vende por separado)
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno