Motion
7010367145 ABRASIVOS ESTÁNDAR PARA ACONDICIONAMIENTO DE SUPERFICIES CON CORREA FE 885478, 6 IN X 1

3M
7010367145 STANDARD ABRASIVES SURFACE CONDITIONING FE BELT 885478, 6 IN X 1

Abrasivos estándar de banda FE de acondicionamiento de superficie 885478, 6 in x 158 in CRS, 5 por caja
Artículo MI #09470049
No. Fabricante 7010367145 STANDARD ABRASIVES SURFACE CONDITIONING FE BELT 885478, 6 IN X 1
Precio343.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010367145 STANDARD ABRASIVES SURFACE CONDITIONING FE BELT 885478, 6 IN X 1

Abrasivos estándar de banda FE de acondicionamiento de superficie 885478, 6 in x 158 in CRS, 5 por caja
Artículo MI #09470049
No. Fabricante 7010367145 STANDARD ABRASIVES SURFACE CONDITIONING FE BELT 885478, 6 IN X 1
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
Precio343.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    158 pulg.
  • Ancho general
    6 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Color
    Marrón
  • Número de Upc del fabricante
    00051115365867
  • UPC_NO
    00051115365867

Descripción general

Descripción del fabricante
7010367145 SUPERFICIE DE ABRASIVOS ESTÁNDAR
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Alta durabilidad y flexibilidad del filo
  • Diseñado para mezclar y desbarbar metales ferrosos, acero inoxidable y aleaciones con alto contenido de níquel/cromo
  • El óxido de aluminio en el material FE proporciona una alta tasa de corte inicial y extendida
  • Más eficiente en materiales ferrosos cuando se requiere alta presión de contacto y eliminación de stock
  • La red abierta responde a las irregularidades de la superficie y minimiza las hendiduras de la pieza
  • La construcción no tejida proporciona una larga vida útil, flexibilidad, resistencia al calor y una tasa de corte uniforme
  • Adecuado para aplicaciones de baja elasticidad

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good