Motion
7000124319 CINTA ADHESIVA ESCOCESA 8896, MARFIL, 18 MM X 110 M, 48 ROLLOS POR C

3M
7000124319 SCOTCH STRAPPING TAPE 8896, IVORY, 18 MM X 110 M, 48 ROLLS PER C

Scotch® Cinta de sujeción 8896, Marfil, 18 mm x 110 m, 48 rollos por caja
Artículo MI #09470114
No. Fabricante 7000124319 SCOTCH STRAPPING TAPE 8896, IVORY, 18 MM X 110 M, 48 ROLLS PER C
Precio29.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7000124319 SCOTCH STRAPPING TAPE 8896, IVORY, 18 MM X 110 M, 48 ROLLS PER C

Scotch® Cinta de sujeción 8896, Marfil, 18 mm x 110 m, 48 rollos por caja
Artículo MI #09470114
No. Fabricante 7000124319 SCOTCH STRAPPING TAPE 8896, IVORY, 18 MM X 110 M, 48 ROLLS PER C
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
Precio29.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    120.3 yardas
  • Ancho
    0.7 pulg.

Detalles

  • Color
    Blanco
  • Número de Upc del fabricante
    00051115260018
  • UPC_NO
    00051115260018

Descripción general

Descripción del fabricante
7000124319 CINTA ADHESIVA ESCOCESA 8896,
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Elimina limpiamente y resiste las manchas en superficies comunes, como metal pintado, plástico y vidrio
  • El adhesivo de caucho 3M sensible a la presión patentado proporciona una buena adhesión para adherirse a la mayoría de las superficies
  • Proporciona una alta resistencia a la tracción para una fijación duradera
  • El soporte especial de película de polipropileno proporciona una rigidez adecuada
  • Resiste desgarros, roturas, abrasiones, humedad y arañazos
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"