Motion
7000124629 CINTA DE FILAMENTO ESCOCÉS 890MSR, TRANSPARENTE, 48 MM X 55 M, 8 MIL, ROLLO 24

3M
7000124629 SCOTCH FILAMENT TAPE 890MSR, CLEAR, 48 MM X 55 M, 8 MIL, 24 ROLL

Scotch® Cinta de filamento 890MSR, transparente, 48 mm x 55 m, 8 mil, 24 rollos por caja
Artículo MI #09470262
No. Fabricante 7000124629 SCOTCH FILAMENT TAPE 890MSR, CLEAR, 48 MM X 55 M, 8 MIL, 24 ROLL
Precio132.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7000124629 SCOTCH FILAMENT TAPE 890MSR, CLEAR, 48 MM X 55 M, 8 MIL, 24 ROLL

Scotch® Cinta de filamento 890MSR, transparente, 48 mm x 55 m, 8 mil, 24 rollos por caja
Artículo MI #09470262
No. Fabricante 7000124629 SCOTCH FILAMENT TAPE 890MSR, CLEAR, 48 MM X 55 M, 8 MIL, 24 ROLL
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
Precio132.12 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Color
    Transparente
  • Número de Upc del fabricante
    00689330195923
  • UPC_NO
    50051125740611

Descripción general

Descripción del fabricante
7000124629 CINTA DE FILAMENTO ESCOCÉS 890MSR,
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Cinta reforzada con filamentos de resistencia industrial que resiste las muescas, la abrasión y la humedad
  • El adhesivo de caucho sintético modificado proporciona una mejor adhesión que los adhesivos de caucho natural y se adhiere bien a metales y superficies aceitosas
  • Los filamentos de hilo de vidrio añaden resistencia para aplicaciones de envoltura de tuberías
  • Excelente rendimiento en las condiciones de envío y manipulación más difíciles
  • El excelente envejecimiento antes y después de la aplicación maximiza la vida útil de la cinta
  • Personalizable y puede imprimirse con proceso de sello de impresión para proporcionar capacidades de publicidad y advertencia
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"