Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja260
- Tamaño del reductor del fabricante260
- Tamaño de estructura NEMA / IEC182TC
- Altura de las dimensiones de envío4.0000 pulg.;101.60 mm
- Longitud de las dimensiones de envío9.0000 pulg.;228.60 mm
- Ancho de dimensiones de envío9.0000 pulg.;228.60 mm
- Peso9.0 lb, 4.082 kg
Detalles
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de engranajes de gusano
- Material de la carcasaAcero
- Número de catálogo del fabricanteKIT 260 , MONTAJE LATERAL - 182TC (PCX)
- Tipo de montajeMontaje lateral
- SeriePowerCubeX
Descripción general
Descripción del fabricante
KIT 0229-02954 260 , MONTAJE LATERAL - 182TC