Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja320
- Tamaño del reductor del fabricante320
- Altura de las dimensiones de envío4.0000 pulg.;101.60 mm
- Longitud de las dimensiones de envío12.0000 pulg.;304.80 mm
- Ancho de dimensiones de envío12.0000 pulg.
- Peso10 lb, 4.536 kg
Detalles
- Tipo de componente de caja de engranajesAccesorio para caja de engranajes
- Material de la carcasaAcero
- Número de catálogo del fabricanteKIT 320 , MONTAJE LATERAL (PCX)(BRKT-1PC)
- Tipo de montajeMontaje lateral
- SeriePowerCubeX