Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja180
- Altura de las dimensiones de envío4.0000 pulg.;101.60 mm
- Longitud de las dimensiones de envío10.0000 pulg.;254 mm
- Ancho de dimensiones de envío10.0000 pulg.;254 mm
- Peso7.00 lb, 3.175 kg
Detalles
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de engranajes de gusano
- Material de la carcasaAcero
- Número de catálogo del fabricante180 KIT, AR (PCX), MONTAJE VERTICAL AL
- Tipo de montajeMontaje vertical
- SeriePowerCubeX