Motion
0229-03187

HUB CITY INC
0229-03187

0229-03187
Artículo MI #09470347
No. Fabricante 0229-03187
Precio129.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HUB CITY INC
0229-03187

0229-03187
Artículo MI #09470347
No. Fabricante 0229-03187
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
Precio129.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    150
  • Tamaño del reductor del fabricante
    150
  • Altura de las dimensiones de envío
    4.0000 pulg.
  • Longitud de las dimensiones de envío
    8.0000 pulg.
  • Ancho de dimensiones de envío
    4.0000 pulg.
  • Peso
    3.0 lb

Detalles

  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Kit de base de montaje
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Número de catálogo del fabricante
    BASE MTG BOS UP, KIT DE W150
  • Tipo de montaje
    Montaje en base
  • Serie
    PowerCubeX
  • Kit de base estándar
    Incluido

Descripción general

Descripción del fabricante
KIT 0229-03187 W150 , MONTAJE DE LA BASE

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good