Motion
7010368350 ABRASIVOS ESTÁNDAR CAMBIO RÁPIDO TR A/O RUEDA UNIFICADA 892199, 9

3M
7010368350 STANDARD ABRASIVES QUICK CHANGE TR A/O UNITIZED WHEEL 892199, 9

Abrasivos estándar de cambio rápido, rueda unificada TR A/O 892199, 921 2 pulg. x 1/4 pulg., 10 por caja
Artículo MI #09470349
No. Fabricante 7010368350 STANDARD ABRASIVES QUICK CHANGE TR A/O UNITIZED WHEEL 892199, 9
Precio19.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010368350 STANDARD ABRASIVES QUICK CHANGE TR A/O UNITIZED WHEEL 892199, 9

Abrasivos estándar de cambio rápido, rueda unificada TR A/O 892199, 921 2 pulg. x 1/4 pulg., 10 por caja
Artículo MI #09470349
No. Fabricante 7010368350 STANDARD ABRASIVES QUICK CHANGE TR A/O UNITIZED WHEEL 892199, 9
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
Precio19.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    2 pulg.
  • Ancho general
    0.25 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Descripción larga
    La Rueda unificada TR de cambio rápido de aire acondicionado 7010368350 no tejida y desbarbada 892199 de abrasivos estándar está construida con material abrasivo de óxido de aluminio, diseñado para aplicaciones eficientes de desbarbado y mezclado de cambio rápido.
  • Número de Upc del fabricante
    00051115352188
  • UPC_NO
    00051115352188

Descripción general

Descripción del fabricante
7010368350 ABRASIVOS ESTÁNDAR RÁPIDAMENTE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La combinación de rueda de densidad extra dura con mineral medio y grueso da como resultado un acabado y desbarbado agresivos de los bordes
  • La densidad de material más dura y la mayor durabilidad del filo en comparación con las ruedas unificadas de la serie 800 aumentan la vida útil de las tareas de trabajo pesado y los metales duros
  • Adecuado para desbarbado, limpieza, mezclado y acabado de alta resistencia
  • El mineral de óxido de aluminio es una buena combinación para metales ferrosos y no ferrosos, incluido el aluminio
  • La fijación e intercambio sencillos del disco de cambio rápido mejoran la eficiencia de la herramienta y la productividad del trabajador

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good