Especificaciones
Dimensiones
- Altura de las dimensiones de envío2.0000 pulg.;50.80 mm
- Longitud de las dimensiones de envío6.0000 pulg.;152.40 mm
- Ancho de dimensiones de envío6.0000 pulg.;152.40 mm
- Peso3.00 lb, 1.36 kg
Detalles
- Material de la carcasaAcero
- Número de catálogo del fabricanteSOPORTE EN J, W240 KIT
- SeriePowerCubeX
- Kit de base en J verticalW240 KIT; SOPORTE EN J