Motion
0229-03202

HUB CITY INC
0229-03202

0229-03202
Artículo MI #09470369
No. Fabricante 0229-03202
Precio417.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HUB CITY INC
0229-03202

0229-03202
Artículo MI #09470369
No. Fabricante 0229-03202
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
Precio417.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de las dimensiones de envío
    2.0000 pulg.;50.80 mm
  • Longitud de las dimensiones de envío
    8.0000 pulg.;203.20 mm
  • Ancho de dimensiones de envío
    2.0000 pulg.;50.80 mm
  • Peso
    3.0 lb, 1.361 kg

Detalles

  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Kit de brida de entrada
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Número de catálogo del fabricante
    BRIDA F, KIT W240
  • Tipo de montaje
    Montaje en brida
  • Serie
    PowerCubeX

Descripción general

Descripción del fabricante
0229-03202 W240 KIT, BRIDA F

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"