Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del reductor del fabricante150
- Altura de las dimensiones de envío4.0000 pulg.;101.60 mm
- Longitud de las dimensiones de envío6.0000 pulg.;152.40 mm
- Ancho de dimensiones de envío4.0000 pulg.;101.60 mm
- Peso3.00 lb, 1.361 kg
Detalles
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de engranajes de gusano
- Material de la carcasaAcero
- Número de catálogo del fabricanteMONTAJE LATERAL (PCX), KIT W150
- Tipo de montajeMontaje lateral