Motion
0229-03206

HUB CITY INC
0229-03206

0229-03206
Artículo MI #09470376
No. Fabricante 0229-03206
Precio721.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HUB CITY INC
0229-03206

0229-03206
Artículo MI #09470376
No. Fabricante 0229-03206
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
Precio721.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del reductor del fabricante
    240
  • Altura de las dimensiones de envío
    9.0000 pulg.;228.60 mm
  • Longitud de las dimensiones de envío
    9.0000 pulg.;228.60 mm
  • Ancho de dimensiones de envío
    9.0000 pulg.;228.60 mm
  • Peso
    10.0 lb, 4.536 kg

Detalles

  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Número de catálogo del fabricante
    MONTAJE LATERAL (PCX), KIT W240
  • Tipo de montaje
    Montaje lateral

Descripción general

Descripción del fabricante
KIT 0229-03206 W240 , MONTAJE LATERAL (PCX)

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo