Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del reductor del fabricante150
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Altura de las dimensiones de envío9.0000 pulg.;228.60 mm
- Longitud de las dimensiones de envío9.0000 pulg.;228.60 mm
- Ancho de dimensiones de envío9.0000 pulg.;228.60 mm
- Peso10.00 lb, 4.536 kg
Detalles
- Tipo de componente de caja de engranajesKit de brida de entrada
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaCara en C
- Tipo de entradaCara en C
- Número de catálogo del fabricanteBRIDA DEL MOTOR 56C (PCX), KIT W150
- Tipo de montajeNEMA 56C
- SeriePowerCubeX