Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del reductor del fabricante260
- Tamaño de estructura NEMA / IEC143TC
- Altura de las dimensiones de envío9.0000 pulg.;228.60 mm
- Longitud de las dimensiones de envío9.0000 pulg.;228.60 mm
- Ancho de dimensiones de envío9.0000 pulg.;228.60 mm
- Peso12.00 lb, 5.44 kg
Detalles
- Tipo de componente de caja de engranajesKit de brida de entrada
- Material de la carcasaHierro fundido
- Número de catálogo del fabricanteKIT 260 , BRIDA DEL MOTOR 143TC (PCX)
- Tipo de montajeMontaje en brida
- SeriePowerCubeX
- EstiloBRIDA DEL MOTOR