Motion
0229-03241

HUB CITY INC
0229-03241

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Cuadro 143TC
Artículo MI #09470414
No. Fabricante 0229-03241
Precio654.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HUB CITY INC
0229-03241

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Cuadro 143TC
Artículo MI #09470414
No. Fabricante 0229-03241
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
Precio654.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    300
  • Tamaño del reductor del fabricante
    300
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    143TC
  • Altura de las dimensiones de envío
    9.0000 pulg.;228.60 mm
  • Longitud de las dimensiones de envío
    9.0000 pulg.;228.60 mm
  • Ancho de dimensiones de envío
    9.0000 pulg.;228.60 mm
  • Peso
    12.0 lb, 5.443 kg

Detalles

  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Número de catálogo del fabricante
    KIT 300 , BRIDA DEL MOTOR 143TC (PCX)
  • Tipo de montaje
    Brida del motor
  • Serie
    PowerCubeX
  • Estilo
    Brida del motor

Descripción general

Descripción del fabricante
0229-03241 300 KIT, BRIDA DEL MOTOR 143TC

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"