Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja320
- Tamaño del reductor del fabricante320
- Tamaño de estructura NEMA / IEC213TC
- Altura de las dimensiones de envío9.0000 pulg.;228.60 mm
- Longitud de las dimensiones de envío10.5000 pulg.;266.70 mm
- Ancho de dimensiones de envío9.5000 pulg.;241.30 mm
- Peso22.0 lb, 9.979 kg
Detalles
- Tipo de componente de caja de engranajesKit de brida de entrada
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaCara en C
- Tipo de entradaCara en C
- Número de catálogo del fabricanteKIT 320 , BRIDA DEL MOTOR 213TC (PCX)
- Tipo de montajeMontaje en brida
- SeriePowerCubeX
- EstiloEntrada de caña de cara C