Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja131
- Distancia al centro1.3300 pulg.
- Tamaño de entrada0.5000 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante131
- RPM máximas de salida29 rpm
- Par de salida máximo1203 pulg./lb;135.921 nm
- Relación nominal60:1
- Tamaño de salida0.6250 pulg.
- Relación60:1
- Diámetro del eje0.6250 pulg., 15.88 mm
- Altura de las dimensiones de envío9.0000 pulg.;228.60 mm
- Longitud de las dimensiones de envío10.5000 pulg.;266.70 mm
- Ancho de dimensiones de envío9.5000 pulg.;241.30 mm
- Peso12.0 lb, 5.44 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de velocidad
- Caballos de fuerza0.207 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal0.207 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaEje
- Tipo de entradaEje sólido
- Número de catálogo del fabricante131-60/1 A WR
- Potencia de entrada máxima0.207 CV
- Tipo de montajeMontaje universal
- Tipo de orificio de salidaEje
- Dirección de salidaDoble
- Eje de salidaEje
- Tipo de salidaSólido
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- SerieTRANSMISIÓN DE ENGRANAJES DE TORNILLO SIN FIN POWERCUBEX
- EstiloA
- Clasificación de par (pulg.-lb)1203 pulg-lbs;135.921 Nm
Descripción general
Descripción del fabricante
0230-00010 131 60/1 A WR