Motion
0230-00021

HUB CITY INC
0230-00021

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 50:1 Relación, distancia central de 1.3300 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 0.6250 pulg., salida izquierda
Artículo MI #09470457
No. Fabricante 0230-00021
Price$1,341.91/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HUB CITY INC
0230-00021

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 50:1 Relación, distancia central de 1.3300 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 0.6250 pulg., salida izquierda
Artículo MI #09470457
No. Fabricante 0230-00021
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
Price$1,341.91/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño de la caja
    131
  • Distancia al centro
    1.3300 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    131
  • RPM máximas de salida
    35 rpm
  • Par de salida máximo
    1570 pulg./lb;177.4 nm
  • Relación nominal
    50:1
  • Tamaño de salida
    0.6250 pulg.
  • Relación
    50:1
  • Peso
    12.0 lb, 5.44 kg

Details

  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Caballos de fuerza
    0.242 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    0.242 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Eje
  • Lubricación
    Enviado sin lubricante
  • Número de catálogo del fabricante
    131-50/1 B WR
  • Potencia de entrada máxima
    0.242 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Eje
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Eje de salida
    Eje
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    130PCX
  • Estilo
    B
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    1570 pulg-lbs;177.4 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
0230-00021 131 50/1 B WR

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo