Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja134
- Distancia al centro1.3300 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante134
- Tamaño de estructura NEMA / IEC48CZ
- Relación nominal40:1
- Relación40:1
- Peso12.0 lb, 5.44 kg
Detalles
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Número de catálogo del fabricante134-40/1 B WR 48CZ
- SerieWR
- Kit de base estándarB
Descripción general
Descripción del fabricante
0230-00116 134 40/1 B WR 48CZ