Motion
0230-01356

HUB CITY INC
0230-01356

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 25:1 relación, distancia central de 1.7500 pulg., entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 0.7500 pulg., salida doble
Artículo MI #09470986
No. Fabricante 0230-01356
Precio1,480.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HUB CITY INC
0230-01356

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 25:1 relación, distancia central de 1.7500 pulg., entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 0.7500 pulg., salida doble
Artículo MI #09470986
No. Fabricante 0230-01356
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
Precio1,480.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    181
  • Distancia al centro
    1.7500 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    181
  • RPM máximas de salida
    70 rpm
  • Par de salida máximo
    2906 pulg./lb;328.334 nm
  • Relación nominal
    25:1
  • Tamaño de salida
    0.7500 pulg.
  • Relación
    25:1
  • Factor de servicio
    1
  • Altura de las dimensiones de envío
    9.0000 pulg.;228.60 mm
  • Longitud de las dimensiones de envío
    10.5000 pulg.;266.70 mm
  • Ancho de dimensiones de envío
    9.5000 pulg.;241.30 mm
  • Peso
    15.00 lb, 6.804 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Caballos de fuerza
    0.78 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    0.78 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Eje sólido
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Número de catálogo del fabricante
    181-25/1 A WR
  • Potencia de entrada máxima
    0.78 CV
  • Tipo de montaje
    Montaje universal
  • Tipo de orificio de salida
    Eje
  • Dirección de salida
    Doble
  • Eje de salida
    Eje
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    180PCX
  • Estilo
    A
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    2906 pulg-lbs;328.334 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
0230-01356 181 25/1 A WR