Motion
7100069700 3M GAFAS DE SEGURIDAD PARA INTERIORES, 90953-BU10-NA, MONTURA TRANSPARENTE/BASTIDOR TRANSPARENTE

3M
7100069700 3M INDOOR SAFETY EYEWEAR, 90953-BU10-NA, CLEAR FRAME/CLEAR SCRAT

3M™ Gafas de seguridad para interiores, 90953-BU10-NA, montura transparente/lentes transparentes resistentes a los arañazos
Artículo MI #09471029
No. Fabricante 7100069700 3M INDOOR SAFETY EYEWEAR, 90953-BU10-NA, CLEAR FRAME/CLEAR SCRAT
Precio6.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100069700 3M INDOOR SAFETY EYEWEAR, 90953-BU10-NA, CLEAR FRAME/CLEAR SCRAT

3M™ Gafas de seguridad para interiores, 90953-BU10-NA, montura transparente/lentes transparentes resistentes a los arañazos
Artículo MI #09471029
No. Fabricante 7100069700 3M INDOOR SAFETY EYEWEAR, 90953-BU10-NA, CLEAR FRAME/CLEAR SCRAT
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
Precio6.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    0.117 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Lentes antivaho
  • Color del marco
    Negro
  • Familia de colores de montura
    Transparente
  • Estilo de marco
    Envolvente
  • Material de la patilla de la montura
    Policarbonato
  • Material de la lente
    Policarbonato
  • Estilo de lente
    Interior/Exterior
  • Número de Upc del fabricante
    00078371908379
  • Tipo
    Gafas de seguridad
  • UPC_NO
    00078371908379
  • Protección UV
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
7100069700 3M GAFAS DE SEGURIDAD PARA INTERIORES,
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Pesa menos de 1 oz.
  • Diseñado con lentes de policarbonato, el material de lentes para gafas más resistente a los impactos y resistente a los impactos disponible
  • Las lentes resistentes a los impactos proporcionan una protección UV del 99.9 %
  • Cumple con los requisitos de ANSI Z87.1-2003

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos