Especificaciones
Detalles
- Número de Upc del fabricante00078371920500
- UPC_NO00078371920500
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- El diseño flexible se expande lentamente, conforme al canal auditivo para ayudar a bloquear el ruido peligroso
- Diseño suave y liso que mejora la comodidad durante más tiempo
- Fácil de insertar y retirar
- Se expande lentamente para adaptarse a una amplia gama de tamaños de canal auditivo
- Colores muy visibles para una fácil ubicación en un lugar de trabajo concurrido
- Ideal para usar con protección adicional para los oídos, como orejeras
- Clasificación de reducción de ruido (NRR) 32 dB*
- Ayuda a proteger contra ruidos dañinos
- Diseño práctico y desechable
- Disponible en varios colores y cantidades
- Color: multicolor
- Cantidad: 4 pares
- *PRECAUCIÓN: 3M recomienda encarecidamente probar los protectores auditivos. Las investigaciones sugieren que muchos usuarios recibirán menos reducción de ruido de lo indicado por la NRR debido a la variación en el ajuste del protector auditivo, la habilidad de ajuste y la motivación del usuario. Si se utiliza la NRR, 3M recomienda reducirla en un 50 % o de acuerdo con las normativas aplicables.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversionesSu prioridad es la productividad, la prioridad de 3M es usted.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.