Motion
7100156923 3M TAPONES DESECHABLES, 92059H80-DC, MULTICOLOR, 80 PARES/PA

3M
7100156923 3M DISPOSABLE EARPLUGS, 92059H80-DC, MULTICOLOR, 80 PAIRS/PAC

3M™ tapones desechables para los oídos, 92059H80-DC, multicolor, 80 pares/paquete, 6 paquetes/caja
Artículo MI #09471242
No. Fabricante 7100156923 3M DISPOSABLE EARPLUGS, 92059H80-DC, MULTICOLOR, 80 PAIRS/PAC
Precio24.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100156923 3M DISPOSABLE EARPLUGS, 92059H80-DC, MULTICOLOR, 80 PAIRS/PAC

3M™ tapones desechables para los oídos, 92059H80-DC, multicolor, 80 pares/paquete, 6 paquetes/caja
Artículo MI #09471242
No. Fabricante 7100156923 3M DISPOSABLE EARPLUGS, 92059H80-DC, MULTICOLOR, 80 PAIRS/PAC
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
Precio24.19 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    00078371920593
  • UPC_NO
    00078371920593

Descripción general

Descripción del fabricante
7100156923 3M AMORTIGUADORES DESECHABLES,
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El diseño flexible se expande lentamente, conforme al canal auditivo para ayudar a bloquear el ruido peligroso
  • Diseño suave y liso que mejora la comodidad durante más tiempo
  • Fácil de insertar y retirar
  • Se expande lentamente para adaptarse a una amplia gama de tamaños de canal auditivo
  • Colores muy visibles para una fácil ubicación en un lugar de trabajo concurrido
  • Ideal para usar con protección adicional para los oídos, como orejeras
  • Clasificación de reducción de ruido (NRR) 32 dB*
  • Ayuda a proteger contra ruidos dañinos
  • Diseño práctico y desechable
  • Disponible en varios colores y cantidades
  • Color: multicolor
  • Cantidad: 80 pares
  • *PRECAUCIÓN: 3M recomienda encarecidamente probar los protectores auditivos. Las investigaciones sugieren que muchos usuarios recibirán menos reducción de ruido de lo indicado por la NRR debido a la variación en el ajuste del protector auditivo, la habilidad de ajuste y la motivación del usuario. Si se utiliza la NRR, 3M recomienda reducirla en un 50 % o de acuerdo con las normativas aplicables.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos