Motion
7010336177 3M CINTA REPOSICIONABLE REMOVIBLE DE DOBLE CAPA 9425HT, TRANSPARENTE, 48

3M
7010336177 3M REMOVABLE REPOSITIONABLE DOUBLE COATED TAPE 9425HT, CLEAR, 48

3M™ Cinta de doble capa reposicionable y extraíble 9425HT, transparente, 48 pulg. x 180 yardas, 5.4 mil, 1 rollo por caja
Artículo MI #09471500
No. Fabricante 7010336177 3M REMOVABLE REPOSITIONABLE DOUBLE COATED TAPE 9425HT, CLEAR, 48
Precio19,767.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010336177 3M REMOVABLE REPOSITIONABLE DOUBLE COATED TAPE 9425HT, CLEAR, 48

3M™ Cinta de doble capa reposicionable y extraíble 9425HT, transparente, 48 pulg. x 180 yardas, 5.4 mil, 1 rollo por caja
Artículo MI #09471500
No. Fabricante 7010336177 3M REMOVABLE REPOSITIONABLE DOUBLE COATED TAPE 9425HT, CLEAR, 48
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
Precio19,767.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    180 yardas
  • Ancho
    48 pulg.

Detalles

  • Color
    Transparente
  • Número de Upc del fabricante
    00051125751919
  • UPC_NO
    00051125751919

Descripción general

Descripción del fabricante
7010336177 3M REPOSICIONABLE EXTRAÍBLE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El adhesivo removible de media adherencia en el lado del revestimiento es ideal para recolocarlo y retirarlo con limpieza
  • El adhesivo permanente de alta adherencia en el lado de la cara se puede aplicar a temperaturas tan bajas como 32°F/0°C
  • Solución ideal que funciona en una variedad de sustratos o materiales para el montaje temporal de papel, plásticos, películas o espumas
  • El soporte de película PET proporciona estabilidad dimensional de hasta 250°F/121°C y una manipulación mejorada para laminado y troquelado