Motion
7100166459 3M CINTA ADHESIVA DE TRANSFERENCIA 9445, TRANSPARENTE, 3/4 PULG. X 36 YD, 5 MIL,

3M
7100166459 3M ADHESIVE TRANSFER TAPE 9445, CLEAR, 3/4 IN X 36 YD, 5 MIL,

3M™ Cinta de transferencia adhesiva 9445, transparente, 3/4 pulg. x 36 yardas, 5 mil, 72 rollos por caja
Artículo MI #09471512
No. Fabricante 7100166459 3M ADHESIVE TRANSFER TAPE 9445, CLEAR, 3/4 IN X 36 YD, 5 MIL,
Precio48.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100166459 3M ADHESIVE TRANSFER TAPE 9445, CLEAR, 3/4 IN X 36 YD, 5 MIL,

3M™ Cinta de transferencia adhesiva 9445, transparente, 3/4 pulg. x 36 yardas, 5 mil, 72 rollos por caja
Artículo MI #09471512
No. Fabricante 7100166459 3M ADHESIVE TRANSFER TAPE 9445, CLEAR, 3/4 IN X 36 YD, 5 MIL,
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
Precio48.66 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    00638060142172
  • UPC_NO
    00638060142172

Descripción general

Descripción del fabricante
7100166459 3M CINTA ADHESIVA DE TRANSFERENCIA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La cinta de 5.0 milésimas de pulgada (0,127 mm) de grosor proporciona una alta adhesión a sustratos de baja energía superficial y pinturas con recubrimiento en polvo
  • Revestimiento de papel kraft densificado de 55 lb para aplicaciones de uso general
  • Excelente resistencia química y resistencia al corte y al pelado incluso a temperaturas elevadas
  • Diseñado para exposición a temperatura a corto plazo hasta 450°F (232°C) y a largo plazo 300°F (149°C)
  • El adhesivo está reforzado con fibra para ofrecer estabilidad al rodillo en anchos estrechos y resistir el exudado
  • Poco olor para mejorar el entorno de trabajo