Motion
7010372840 3M CINTA ADHESIVA DE TRANSFERENCIA 9675, TRANSPARENTE, 48 PULG. X 180 YD, 5 MIL,

3M
7010372840 3M ADHESIVE TRANSFER TAPE 9675, CLEAR, 48 IN X 180 YD, 5 MIL,

3M™ Cinta de transferencia adhesiva 9675, transparente, 48 pulg. x 180 yardas, 5 mil, 1 rollo por caja
Artículo MI #09472262
No. Fabricante 7010372840 3M ADHESIVE TRANSFER TAPE 9675, CLEAR, 48 IN X 180 YD, 5 MIL,
Precio14,263.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010372840 3M ADHESIVE TRANSFER TAPE 9675, CLEAR, 48 IN X 180 YD, 5 MIL,

3M™ Cinta de transferencia adhesiva 9675, transparente, 48 pulg. x 180 yardas, 5 mil, 1 rollo por caja
Artículo MI #09472262
No. Fabricante 7010372840 3M ADHESIVE TRANSFER TAPE 9675, CLEAR, 48 IN X 180 YD, 5 MIL,
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
Precio14,263.13 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Color
    Transparente
  • Número de Upc del fabricante
    00021200408038
  • UPC_NO
    00021200408038

Descripción general

Descripción del fabricante
7010372840 3M CINTA ADHESIVA DE TRANSFERENCIA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La cinta de 5.0 milésimas de pulgada (0,127 mm) de grosor proporciona una alta adhesión a sustratos de baja energía superficial y pinturas con recubrimiento en polvo
  • Revestimiento de arcilla kraft lay de 83 lb con revestimiento de poliéster ideal para aplicaciones de troquelado plano
  • Excelente resistencia química y resistencia al corte y al pelado incluso a temperaturas elevadas
  • Diseñado para exposición a temperatura a corto plazo hasta 450°F (232°C) y a largo plazo 300°F (149°C)
  • El adhesivo está reforzado con fibra para ofrecer estabilidad al rodillo en anchos estrechos y resistir el exudado
  • Poco olor para mejorar el entorno de trabajo
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
Los clientes también compraron