Motion
0230-02826

HUB CITY INC
0230-02826

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto: reducción de reducción simple, 60:1 relación, distancia central de 2.0600 pulg., entrada de caña de cara C, salida hueca, tamaño de salida de 1.0000 pulg., marco de 140TC
Artículo MI #09472275
No. Fabricante 0230-02826
Precio de venta $2,853.48 /cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HUB CITY INC
0230-02826

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto: reducción de reducción simple, 60:1 relación, distancia central de 2.0600 pulg., entrada de caña de cara C, salida hueca, tamaño de salida de 1.0000 pulg., marco de 140TC
Artículo MI #09472275
No. Fabricante 0230-02826
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
Precio de lista 2,853.48 USD/cada inicio para su precio

Descripción general

Descripción del fabricante
0230-02826 215 60/1 A WR 143TC 1.000

Especificaciones

  • Distancia al centro
    2.0600 pulg.
  • Reducción
    Reducción única
  • Relación
    60:1
  • Estuche incluido
    Sí
  • Potencia de entrada máxima
    0.57 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    0.57 CV
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Estilo
    A
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC
  • RPM máximas de salida
    29 rpm
  • Par de salida máximo
    1740 pulg./lb;196.593 nm
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Material del sello
    Viton
  • Factor de servicio
    1
  • Serie
    210PCX
  • Tamaño del reductor del fabricante
    215
  • Tipo de montaje
    Montaje universal
  • Número de catálogo del fabricante
    215-60/1 A WR 143TC 1.000
  • Altura de las dimensiones de envío
    9.0000 pulg.;228.60 mm
  • Longitud de las dimensiones de envío
    10.5000 pulg.;266.70 mm
  • Ancho de dimensiones de envío
    9.5000 pulg.;241.30 mm
  • Peso
    25.00 lb, 11.34 kg
  • Caballos de fuerza
    0.57 CV
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Relación nominal
    60:1
  • Diámetro del eje
    1.0000 pulg., 25.40 mm
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    1740 pulg-lbs;196.593 Nm
  • Diámetro interno
    1.0000 pulg., 25.40 mm
  • Eje de salida
    Orificio hueco
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Tamaño de la caja
    215

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron