Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.1880 pulg., 30.18 mm
- Tamaño de la caja215
- Distancia al centro2.0600 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante215
- RPM máximas de salida233 rpm
- Par de salida máximo2706 pulg./lb;305.737 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC140TC
- Relación nominal7.5:1
- Tamaño de salida1.1875 pulg.
- Relación7.5:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.1880 pulg., 30.18 mm
- Altura de las dimensiones de envío9.0000 pulg.;228.60 mm
- Longitud de las dimensiones de envío10.5000 pulg.
- Ancho de dimensiones de envío9.5000 pulg.;241.30 mm
- Peso25.00 lb
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de velocidad
- Caballos de fuerza3.12 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal3.12 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Número de catálogo del fabricante215 7 5/1 A WR 143TC 1.188
- Potencia de entrada máxima3.12 CV
- Tipo de montajeMontaje universal
- Tipo de orificio de salidaOrificio hueco
- Dirección de salidaHolgura
- Eje de salidaOrificio hueco
- Tipo de salidaHolgura
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- SerieTRANSMISIÓN DE ENGRANAJES DE TORNILLO SIN FIN POWERCUBEX
- EstiloA
- Clasificación de par (pulg.-lb)2706 pulg-lbs;305.737 Nm