Motion
0230-03035

HUB CITY INC
0230-03035

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 10:1 Relación, Distancia central de 2.0600 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida hueca, Tamaño de salida de 1.0000 pulg., Salida izquierda, Marco de 143TC
Artículo MI #09472603
No. Fabricante 0230-03035
Precio3,077.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HUB CITY INC
0230-03035

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 10:1 Relación, Distancia central de 2.0600 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida hueca, Tamaño de salida de 1.0000 pulg., Salida izquierda, Marco de 143TC
Artículo MI #09472603
No. Fabricante 0230-03035
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
Precio3,077.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.0000 pulg., 25.40 mm
  • Tamaño de la caja
    216
  • Distancia al centro
    2.0600 pulg.
  • Dimensiones de la carcasa
    10.50 x 9.50 x 9.0000 pulg., 266.7 x 241.3 x 228.60 mm
  • Altura de la carcasa
    9.0000 pulg., 228.60 mm
  • Longitud de la carcasa
    10.5000 pulg., 266.70 mm
  • Ancho de la carcasa
    9.5000 pulg.;241.30 mm
  • Longitud
    10.5000 pulg., 266.70 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    216
  • Par de salida máximo
    2084 pulg./lb;235.46 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    143TC
  • Relación nominal
    10:1
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    10:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    1.0000 pulg., 25.40 mm
  • Altura de las dimensiones de envío
    9.0000 pulg.;228.60 mm
  • Longitud de las dimensiones de envío
    10.5000 pulg.;266.70 mm
  • Ancho de dimensiones de envío
    9.5000 pulg.;241.30 mm
  • Peso
    30.00 lb, 13.61 kg
  • Ancho
    9.5000 pulg., 241.30 mm

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Caballos de fuerza
    2.5 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    2.5 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    216-10/1 L WR 143TC 1.000
  • Potencia de entrada máxima
    2.5 CV
  • Tipo de montaje
    Montaje universal
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Eje de salida
    Orificio hueco
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    210PCX
  • Estilo
    L
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    2084 pulg-lbs;235.46 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
0230-03035 216 10/1 L WR 143TC 1.000