Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.0000 pulg., 25.40 mm
- Tamaño de la caja216
- Distancia al centro2.0600 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante216
- RPM máximas de salida70 rpm
- Par de salida máximo1681 pulg./lb;189.9 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC143TC
- Relación nominal25:1
- Tamaño de salida1.0000 pulg.
- Relación25:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.0000 pulg., 25.40 mm
- Altura de las dimensiones de envío9.0000 pulg.;228.60 mm
- Longitud de las dimensiones de envío10.5000 pulg.;266.70 mm
- Ancho de dimensiones de envío9.5000 pulg.;241.30 mm
- Peso30.00 lb, 13.61 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de velocidad
- Caballos de fuerza1.19 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal1.19 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaEstilo caña
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Número de catálogo del fabricante216-25/1 L WR 143TC 1.000
- Potencia de entrada máxima1.19 CV
- Tipo de montajeMontaje universal
- Tipo de orificio de salidaOrificio hueco
- Dirección de salidaIzquierda
- Eje de salidaOrificio hueco
- Tipo de salidaHolgura
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- Serie210PCX
- EstiloL
- Clasificación de par (pulg.-lb)1681 pulg-lbs;189.9 Nm