Especificaciones
Dimensiones
- Disco Diámetro3.0000 pulg.
- Diámetro total3 pulg.
- Grosor3 mil
Detalles
- Material abrasivoCerámica con forma de precisión
- AplicaciónAcabado de superficies, mezcla, descalcificación, acabado fino, acabado, lijado de uso general, lijado orbital aleatorio, lijado
- Método de adjuntoGancho y bucle
- Material de apoyoPelícula
- Tipo de recubrimientoAbierta(s)
- ColorMorado
- Número de grano320+
- Número de Upc del fabricante00076308471118
- Aplicación del materialEliminación de recubrimiento, Preparación y reparación de acabado AOEM, Mezclado, Eliminación de defectos, Reparación y nivelación de defectos, lijado, Esquinas de mezcla, Acabado de contornos, Moldeado de rellenos, Pelado de pintura, Arañazos de prepintura, Refinado, Preparación de metal antes de pintar, Lijado de imprimación, Lijado orbital aleatorio, Refinado, Moldeado, Raspado, Pintura de tiras a metal, Lijado fino, Áreas planas, Preparación de pintura, Lijado orbital, Lijado de pintura y laca, Eliminación de pintura, Lijado de pintura
- RPM Máx.15000 rpm
- Tipo de montajeGancho y bucle
- UPC_NO00076308471118
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- La revolucionaria tecnología de grano con forma de precisión 3M proporciona un corte rápido y una larga vida útil
- Corta hasta 2x tan rápido como los abrasivos convencionales
- Respaldo de película para mayor resistencia al desgarro y retención de bordes
- Ideal para una amplia variedad de sustratos y aplicaciones centradas principalmente en la eliminación de stock
- El cierre de velcro hace que los cambios de disco sean rápidos y fáciles
- El patrón preciso de varios orificios proporciona una excelente extracción del polvo
Datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
3M Abrasive Safety Flyer3M Cubitron 3 Portable Bonded Abrasives combined with 3M Powered Air Purifying Respirator Systems create a total solution that protects workers while increasing efficiency. Accomplish more without sacrificing your workers safety with this solution.
View Literature
3M Amusement Park Solutions Brochure3M provides industrial and safety products designed to enhance productivity and protect workers in amusement park applications. The lineup includes head, eye, hearing, respiratory, welding, and fall protection solutions engineered for comfort, performance, and reliability.
View Literature
3M Welding Protection Aluminium Case StudyAutomotive lightweight construction places high demands on occupational health and safety.
View Literature
3M Solving Industry Challenges Thinsulate Automotive Case StudyWeight and Cost Reduction without Compromising Performance 3M Thinsulate Acoustic Insulation
View Literature
More resources
3M Solving Industry Challenges Acoustic Solutions Case Study
With people spending more time than ever in their cars, it comes as no surprise that drivers and passengers want the quiet quality found in their homes also to be found in the vehicles that carry them to their destination.
3M Plastics Automotive Case Study
Challenged by a major automotive OEM customer to find innovative ways to reduce parts weight without sacrificing mechanical or aesthetic properties, a leading global supplier of interior plastic trim components has achieved weight reductions of 5 -13% in a number of their key components.