Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja263
- Distancia al centro2.6300 pulg.
- Tamaño de entrada0.7500 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante263
- RPM máximas de salida88 rpm
- Par de salida máximo541 pulg./lb;61.125 nm
- Relación nominal20:1
- Tamaño de salida1.1875 pulg.
- Relación20:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje0.7500 pulg., 19.05 mm
- Altura de las dimensiones de envío11.0000 pulg.;279.40 mm
- Longitud de las dimensiones de envío12.0000 pulg.;304.80 mm
- Ancho de dimensiones de envío10.0000 pulg.;254 mm
- Peso43 lb, 19.5 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Caballos de fuerza2.83 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal2.83 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaEje
- Tipo de entradaEje sólido
- Número de catálogo del fabricante263-20/1 R WR 1.188
- Potencia de entrada máxima2.83 CV
- Tipo de montajeMontaje universal
- Tipo de orificio de salidaOrificio hueco
- Dirección de salidaMano derecha
- Eje de salidaOrificio hueco
- Tipo de salidaHolgura
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- Serie260PCX
- EstiloR
- Clasificación de par (pulg.-lb)541 pulg-lbs;61.125 Nm