Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja263
- Distancia al centro2.6300 pulg.
- Tamaño de entrada0.7500 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante263
- RPM máximas de salida43.8 rpm
- Par de salida máximo819 pulg./lb;92.5 nm
- Tamaño de salida1.2500 pulg.
- Relación40:1
- Factor de servicio1
- Peso43 lb, 19.5 kg
Detalles
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de velocidad
- Caballos de fuerza1.58 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal1.58 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaEje
- Número de catálogo del fabricante263-40/1 R WR 1.250
- Potencia de entrada máxima1.58 CV
- Tipo de montajeMontaje universal
- Tipo de orificio de salidaOrificio hueco
- Dirección de salidaMano derecha
- Eje de salidaOrificio hueco
- Tipo de salidaHolgura
- Material del selloViton
- Serie260PCX
- EstiloR
- Clasificación de par (pulg.-lb)819 pulg-lbs;92.5 Nm