Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja264
- Distancia al centro2.6300 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante264
- Par de salida máximo439 pulg./lb
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Relación nominal5:1
- Tamaño de salida1.2500 pulg.
- Relación5:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.2500 pulg., 31.75 mm
- Altura de las dimensiones de envío11.0000 pulg.;279.40 mm
- Longitud de las dimensiones de envío12.0000 pulg.;304.80 mm
- Ancho de dimensiones de envío10.0000 pulg.;254 mm
- Peso38 lb, 17.237 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de velocidad
- Caballos de fuerza7.35 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal7.35 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Número de catálogo del fabricante264-5/1 A WR 56C
- Potencia de entrada máxima7.35 CV
- Tipo de orificio de salidaEje
- Dirección de salidaDoble
- Eje de salidaEje
- Tipo de salidaSólido
- Material del selloViton
- Serie260PCX
- EstiloA
- Clasificación de par (pulg.-lb)439 pulg-lbs