Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja264
- Distancia al centro2.6300 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante264
- RPM máximas de salida22 rpm
- Par de salida máximo547 pulg./lb;61.803 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Relación nominal80:1
- Tamaño de salida1.2500 pulg.
- Relación80:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.2500 pulg.
- Altura de las dimensiones de envío11.0000 pulg.;279.40 mm
- Longitud de las dimensiones de envío12.0000 pulg.;304.80 mm
- Ancho de dimensiones de envío10.0000 pulg.;254 mm
- Peso38 lb
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de velocidad
- Caballos de fuerza0.67 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal0.67 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Número de catálogo del fabricante264-80/1 B WR 56C
- Potencia de entrada máxima0.67 CV
- Tipo de montajeMontaje universal
- Tipo de orificio de salidaEje
- Dirección de salidaIzquierda
- Eje de salidaEje
- Tipo de salidaSólido
- Material del selloViton
- Serie260PCX
- EstiloB
- Clasificación de par (pulg.-lb)547 pulg-lbs;61.803 Nm