Motion
0230-07258

HUB CITY INC
0230-07258

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 40:1 Relación, distancia central de 2.6300 pulg., entrada de caña de cara C, salida sólida, tamaño de salida de 1.2500 pulg., salida derecha, marco de 140TC
Artículo MI #09473953
No. Fabricante 0230-07258
Precio2,898.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HUB CITY INC
0230-07258

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 40:1 Relación, distancia central de 2.6300 pulg., entrada de caña de cara C, salida sólida, tamaño de salida de 1.2500 pulg., salida derecha, marco de 140TC
Artículo MI #09473953
No. Fabricante 0230-07258
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
Precio2,898.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    264
  • Distancia al centro
    2.6300 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    264
  • RPM máximas de salida
    44 rpm
  • Par de salida máximo
    605 pulg./lb;68.36 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC
  • Relación nominal
    40:1
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Relación
    40:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    1.2500 pulg., 31.75 mm
  • Altura de las dimensiones de envío
    11.0000 pulg.;279.40 mm
  • Longitud de las dimensiones de envío
    12.0000 pulg.;304.80 mm
  • Ancho de dimensiones de envío
    10.0000 pulg.;254 mm
  • Peso
    38.0 lb, 17.237 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Caballos de fuerza
    1.58 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    1.58 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    264-40/1 C WR 143TC
  • Potencia de entrada máxima
    1.58 CV
  • Tipo de montaje
    Montaje universal
  • Tipo de orificio de salida
    Eje
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Eje de salida
    Eje
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    260PCX
  • Estilo
    C
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    605 pulg-lbs;68.36 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
0230-07258 264 40/1 C WR 143TC