Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja264
- Distancia al centro2.6300 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante264
- RPM máximas de salida88 rpm
- Par de salida máximo395 pulg./lb;44.63 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC182TC
- Relación nominal20:1
- Tamaño de salida1.2500 pulg.
- Relación20:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.2500 pulg., 31.75 mm
- Altura de las dimensiones de envío11.0000 pulg.;279.40 mm
- Longitud de las dimensiones de envío12.0000 pulg.;304.80 mm
- Ancho de dimensiones de envío10.0000 pulg.;254 mm
- Peso38.0 lb, 17.237 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de velocidad
- Caballos de fuerza2.83 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal2.83 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Número de catálogo del fabricante264-20/1 C WR 182TC
- Potencia de entrada máxima2.83 CV
- Tipo de montajeMontaje universal
- Tipo de orificio de salidaEje
- Dirección de salidaMano derecha
- Eje de salidaEje
- Tipo de salidaSólido
- Material del selloViton
- Serie260PCX
- EstiloC
- Clasificación de par (pulg.-lb)395 pulg-lbs;44.63 Nm