Motion
PORTAMAQUINILLAS 7100027386 COMMAND CON TIRAS RESISTENTES AL AGUA BATH16-ES

3M
7100027386 COMMAND RAZOR HOLDER WITH WATER-RESISTANT STRIPS BATH16-ES

Soporte de maquinilla Command BATH16-ES con tiras resistentes al agua
Artículo MI #09474222
No. Fabricante 7100027386 COMMAND RAZOR HOLDER WITH WATER-RESISTANT STRIPS BATH16-ES
Precio7.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100027386 COMMAND RAZOR HOLDER WITH WATER-RESISTANT STRIPS BATH16-ES

Soporte de maquinilla Command BATH16-ES con tiras resistentes al agua
Artículo MI #09474222
No. Fabricante 7100027386 COMMAND RAZOR HOLDER WITH WATER-RESISTANT STRIPS BATH16-ES
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
Precio7.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    0.266 lb

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    00051141958378
  • UPC_NO
    00051141958378

Descripción general

Descripción del fabricante
PORTAMAQUINILLAS 7100027386 COMMAND CON
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Se sujeta fuertemente en condiciones húmedas
  • Colgado sin daños
  • Capacidad de peso: 3 libras
  • Color: esmerilado
  • Contenido del paquete: 1 soporte, 1 tira mediana
  • Probado y probado para sujetarse mejor que las ventosas
  • Tiras adhesivas resistentes al agua
  • Se sujeta firmemente y se retira limpiamente
  • Fácil de aplicar y quitar
  • Funciona en una variedad de superficies

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos