Motion
7100188476 3M EXTRACCIÓN RÁPIDA CORREA DE LIJADO A PRESIÓN DE 3 X 24 PULGADAS, GRANO 120 , BE

3M
7100188476 3M RAPID REMOVAL 3 X 24 INCH POWER SANDING BELT, 120 GRIT, BE

3M™ Correa de lijado eléctrico de 3 x 24 pulgadas, 120 grano, Belt3x241pk120, 1 paquete, 10/caja
Artículo MI #09474293
No. Fabricante 7100188476 3M RAPID REMOVAL 3 X 24 INCH POWER SANDING BELT, 120 GRIT, BE
Precio10.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100188476 3M RAPID REMOVAL 3 X 24 INCH POWER SANDING BELT, 120 GRIT, BE

3M™ Correa de lijado eléctrico de 3 x 24 pulgadas, 120 grano, Belt3x241pk120, 1 paquete, 10/caja
Artículo MI #09474293
No. Fabricante 7100188476 3M RAPID REMOVAL 3 X 24 INCH POWER SANDING BELT, 120 GRIT, BE
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
Precio10.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    24 pulg.
  • Ancho general
    3 pulg.

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    00638060273944
  • UPC_NO
    00638060273944

Descripción general

Descripción del fabricante
7100188476 3M EXTRACCIÓN RÁPIDA 3 X 24
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Corta más rápido que las correas tradicionales
  • Corta más que las correas tradicionales
  • Resiste la acumulación de calor y la humedad
  • Fabricado con grano de óxido de aluminio de primera calidad
  • Para uso en madera, plástico y metal
  • Tamaños disponibles: 3" x 18", 3" x 21", 3" x 24", 4" x 24" y 4" x 36"
  • Disponible en granos: COARSE: 36, 60, 80
  • MEDIA: 120
  • Contenido del paquete: 1 cinturón/paquete
  • Tamaño: 3 pulg. x 24 pulg.
  • Grano: mediano/ 120