Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.2500 pulg., 31.75 mm
- Tamaño de la caja266
- Distancia al centro2.6300 pulg.
- Dimensiones de la carcasa12.00 x 10.00 x 11.0000 pulg., 304.8 x 254.0 x 279.40 mm
- Altura de la carcasa11.0000 pulg., 279.40 mm
- Longitud de la carcasa12.0000 pulg., 304.80 mm
- Ancho de la carcasa10.0000 pulg.;254 mm
- Longitud12.0000 pulg., 304.80 mm
- Tamaño del reductor del fabricante266
- RPM máximas de salida233 rpm
- Par de salida máximo1737 pulg./lb;196.25 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC180TC
- Relación nominal7.5:1
- Tamaño de salida1.2500 pulg.
- Relación7.5:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.2500 pulg., 31.75 mm
- Altura de las dimensiones de envío11.0000 pulg.;279.40 mm
- Longitud de las dimensiones de envío12.0000 pulg.;304.80 mm
- Ancho de dimensiones de envío10.0000 pulg.;254 mm
- Peso43.00 lb, 19.504 kg
- Ancho10.0000 pulg., 254 mm
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de velocidad
- Caballos de fuerza5.73 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal5.73 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Número de catálogo del fabricante266 7 5/1 L WR 182TC 1.250
- Potencia de entrada máxima5.73 CV
- Tipo de montajeMontaje universal
- Tipo de orificio de salidaOrificio hueco
- Dirección de salidaIzquierda
- Eje de salidaOrificio hueco
- Tipo de salidaHolgura
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- Serie260PCX
- EstiloL
- Clasificación de par (pulg.-lb)1737 pulg-lbs;196.25 Nm