Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.2500 pulg., 31.75 mm
- Tamaño de la caja266
- Distancia al centro2.6300 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante266
- RPM máximas de salida175 rpm
- Par de salida máximo1843 pulg./lb;208.231 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC182TC
- Relación nominal10:1
- Tamaño de salida1.2500 pulg.
- Relación10:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.2500 pulg., 31.75 mm
- Altura de las dimensiones de envío11.0000 pulg.;279.40 mm
- Longitud de las dimensiones de envío12.0000 pulg.;304.80 mm
- Ancho de dimensiones de envío10.0000 pulg.;254 mm
- Peso43 lb, 19.504 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Caballos de fuerza5 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal5 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Número de catálogo del fabricante266-10/1 L WR 182TC 1.250
- Potencia de entrada máxima5 CV
- Tipo de montajeMontaje universal
- Tipo de orificio de salidaOrificio hueco
- Dirección de salidaIzquierda
- Eje de salidaOrificio hueco
- Tipo de salidaHolgura
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- Serie260PCX
- EstiloL
- Clasificación de par (pulg.-lb)1843 pulg-lbs;208.231 Nm